曜日別特売

油冷却器(HCシリーズ)

油冷却器(HCシリーズ) - 神威産業

冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。

用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15375100HC-10100F12052002501390220
1,718,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375118HC-10100F22052002501390220
1,718,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375136HC-10100F32052002501390220
1,718,000
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375161HC-10120F12302002501630220
1,908,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375170HC-10120F22302002501630220
1,908,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375179HC-10120F32302002501630220
1,908,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375188HC-10140F12552002501870220
2,098,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375197HC-10140F22552002501870220
2,098,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375206HC-10140F32552002501870220
2,098,000
1,398,000
1,537,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375231HC-10160F12802002502110220
2,288,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375249HC-10160F22802002502110220
2,288,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375267HC-10160F32802002502110220
2,288,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375371HC-1080F21802002501160220
1,528,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375389HC-1080F31802002501160220
1,528,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375398HC-1090F11952002501280220
1,623,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375407HC-1090F21952002501280220
1,623,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375416HC-1090F31952002501280220
1,623,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375425HC-510F138120160739140
434,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375441HC-510F238120160739140
434,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375459HC-510F338120160739140
434,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375477HC-512F141120160849140
459,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375486HC-512F241120160849140
459,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375511HC-512F341120160849140
459,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375529HC-514F144120160964140
489,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375547HC-514F244120160964140
489,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375565HC-514F344120160964140
489,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375590HC-516F1471201601084140
516,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375608HC-516F2471201601084140
516,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375626HC-516F3471201601084140
516,000
339,800
373,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375651HC-518F1501201601194140
545,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375669HC-518F2501201601194140
545,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375687HC-518F3501201601194140
545,000
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375705HC-520F1531201601319140
577,000
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375730HC-520F2531201601319140
577,000
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375748HC-520F3531201601319140
577,000
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375757HC-620F159140180922150
603,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375766HC-620F259140180922150
603,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375775HC-620F359140180922150
603,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375791HC-623F1631401801032150
641,000
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375800HC-623F2631401801032150
641,000
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375818HC-623F3631401801032150
641,000
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375836HC-625F1651401801102150
663,000
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375861HC-625F2651401801102150
663,000
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375879HC-625F3651401801102150
663,000
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375897HC-627F1681401801177150
685,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375915HC-627F2681401801177150
685,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375940HC-627F3681401801177150
685,000
449,800
494,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15376001HC-630F1721401801282150
714,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15376019HC-630F2721401801282150
714,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15376037HC-630F3721401801282150
714,000
469,800
516,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする