神威産業
油冷却器(HCシリーズ)
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
180
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
250
寸法A(mm)
1160
寸法F(mm)
220
寸法D(mm)
780
寸法E(mm)
968
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
120
寸法P(mm)
12/2
寸法M(mm)
340
寸法N(mm)
267.4
寸法J(mm)
200
寸法G(mm)
205
寸法K(mm)
22×35
寸法Q(mm)
12/2
伝熱面積(m
2
)
6.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:84℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15375346
HC-1080F1
¥
1,528,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
23,800
/
税込
¥
26,180
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません