洗えるカウボーイハット メッシュ日よけ付き
手洗い可能でいつでも清潔。日よけ用のタレは収納可能です。※アソート商品のため、色は選択できませんので、予めご了承ください。
用途紫外線対策、熱中症対策にも
材質本体:ポリエステル100% タレ:ポリエステル100%
色アソート
サイズフリー
内容量1個
注意
※色物は他の物と分けて洗ってください。手洗いはぬるま湯で、軽く短時間の押し洗いをし陰干ししてください。※生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※脱水は軽く押し絞ってください。
※乾燥機(タンブラー)のご使用はお避けください。
※アイロン掛けをする際はあて布を使用してください。
※火気には近づけないでください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。