SUGICO(スギコ)
釜めしバーナー
釜めし用のバーナーです。釜めし枠(TO-850)とセットで使用します。
仕様
インプット(kcal/h):1000
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
63
ガスの種類
LPガス用
ノズル径(Φmm)
0.6
管外径(inch)
【混合管】0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15631975
TO-849
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください