TO-849 釜めしバーナー SUGICO(スギコ) 15631975

 

TO-849 釜めしバーナー SUGICO(スギコ) 15631975
TO-849 釜めしバーナー SUGICO(スギコ) 15631975

釜めしバーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15631975
品番
TO-849
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

釜めし用のバーナーです。釜めし枠(TO-850)とセットで使用します。

仕様
インプット(kcal/h):1000
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
63
ガスの種類
LPガス用
ノズル径(Φmm)
0.6
管外径(inch)
【混合管】0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする