ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R
SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途
13Crステンレス鋼用
長さ(mm)
1000
色
【棒端】紫
JIS規格
Z3321 YS410
伸び(%)
32.8
引張強度(MPa)
528
AWS規格
A5.9 ER410該当
0.2%耐力(MPa)
310
内容量
1箱(5kg)
関連資料:
(0.67MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15639761
NS-410R 1.2Φ×1000mm
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15639770
NS-410R 1.6Φ×1000mm
1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15639779
NS-410R 2.0Φ×1000mm
2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください