mabu(マブ)
長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU
便利なジャンプ式
強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
荷物も濡れにくい大きめサイズの長傘
風速30m/sにも耐える
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
質量(g)
545
直径(Φcm)
111
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
65
UV遮蔽率(%)
90以上
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646998
SMV-42501
ノワール
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15647007
SMV-42502
インディゴ
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください