mabu(マブ)
長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
インディゴ
注文コード
15647007
品番
SMV-42502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
便利なジャンプ式
強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
荷物も濡れにくい大きめサイズの長傘
風速30m/sにも耐える
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
色
インディゴ
質量(g)
545
直径(Φcm)
111
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
65
UV遮蔽率(%)
90以上