曜日別特売
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998

SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998
SMV-42501 長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU mabu(マブ) 15646998

長傘 ストレングスジャンプライト EVO GOUU

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本ノワール注文コード15646998品番SMV-42501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

便利なジャンプ式
強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
荷物も濡れにくい大きめサイズの長傘
風速30m/sにも耐える

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレンノワール質量(g)545直径(Φcm)111骨数(本)8親骨長さ(cm)65UV遮蔽率(%)90以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする