長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨

長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ) 長傘 ジャンプライト voyage 60cm 8本骨 mabu(マブ)

よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨
世界の国をイメージしたvoyageシリーズ

用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 ジャンプ傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 紫外線 レディース 女性 おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン 質量(g)410 直径(Φcm)103 骨数(本)8 親骨長さ(cm)60 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMV-42301 15646517
SMV-42301 15646517
15646517 SMV-42301 ストックホルム
オープン
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-42302 15646526
SMV-42302 15646526
15646526 SMV-42302 パリ
オープン
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
SMV-42303 15646535
SMV-42303 15646535
15646535 SMV-42303 カサブランカ
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
SMV-42304 15646551
SMV-42304 15646551
15646551 SMV-42304 セブ
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
SMV-42305 15646560
SMV-42305 15646560
15646560 SMV-42305 リスボン
オープン
2,598
2,858 (税込)
7日以内出荷

返品不可
SMV-42306 15646569
SMV-42306 15646569
15646569 SMV-42306 モントリオール
オープン
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする