Type-C ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー 薄型 ケーブル長60cm
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値
※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
機能を絞った厚さ約10mm、約46gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約60cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
色ブラック
質量(g)約46
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約60(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
内容量1個
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値
※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。
機能を絞った厚さ約10mm、約46gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約60cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。