ジョイフルガトー

ジョイフルガトー ヤマニパッケージ

スイートポテトにオススメ。シンプル無地箱なので、他商品にも活用OK!

用途ギフト用 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン 質量(g)54 内寸法(mm)270×70×60 数量(個)【パーツ】1 内容量1ケース(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15696436 20-299
オープン
8,298
9,128 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする