【加工可】AZ-3437 アジトマックス 半袖シャツ(春夏用)
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズアジトマックス
混率(%)ポリエステル50、綿50
生地ドビー、裏地(肩裏)/メッシュ
内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。