牛肉100%のハンバーグと黒トリュフソース
イタリアンの巨匠落合シェフが監修した牛肉100%のハンバーグ。ワインと黒トリュフを入れた風味豊かなソースをかければ、こだわりのハンバーグの完成です。フライパンで焼いてお召しあがりください。
種別肉加工品
内容ハンバーグ130g×6個、黒トリュフソース180g
包装形態簡易包装
賞味期限冷凍60日
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]6/25~8/8
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.47MB)
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |
