曜日別特売

マフラー遮断シート バイクカバー用

マフラー遮断シート バイクカバー用 - アラデンマフラー遮断シート バイクカバー用 - アラデン

マフラーの熱からカバーを守ります !
バイクを止めて、すぐにカバーをかけたいあなたに。
取り付け簡単! カバーの気になる部分の内側にシートを貼り付けるだけ

表示品質表示:耐炎繊維ニューラスタン(不織布)(裏面粘着加工済)パッケージサイズ(mm)H325×W160×D5再生材使用率(%)B再生材使用使用内容量1個
注意
※貼り付け面のホコリ・油分・水分等を良くふきとってから貼り付けてください。
※当製品はバイクカバー専用ですので、マフラーに直接かけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742049B-HS
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする