曜日別特売

自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き)

自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き) - ファミリー・ライフ自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き) - ファミリー・ライフ自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き) - ファミリー・ライフ自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き) - ファミリー・ライフ自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き) - ファミリー・ライフ自転車・バイク用ライト付きドライブレコーダー(SDカード付き) - ファミリー・ライフ

決定的瞬間を録画できる自転車用ドライブレコーダー。
交通事故の2割強は自転車によるもの!事故の検証や自己防衛に!!
自動上書き録画でメモリーカードの交換が不要!!
ロードバイク、自転車に!
稼働時間最大8時間
万が一の証拠のために
防犯対策、事故対策、トラブル対策
かんたん設置!LEDライトで夜間も安心。
3ヶ月保証書付き

セット内容本体、マイクロSDカード、USB充電ケーブル、自転車マウントスタンド、取扱説明書材質本体:ABS樹脂・アルミニウム・強化ガラスブラック質量(g)本体:(約)130電源USB充電式直径×長さL(Φmm×mm)本体:(約)32×120機能自動上書き機能・ライト機能(8LED)・生活防水充電時間約5時間解像度1280×720pixel(フォーマット:AVI)視野角約100度稼働時間(時間)約:最大8対応microSDカード8~32GB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15741839a34159
オープン
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする