クラウンメロン

クラウンメロン 晴富 クラウンメロン 晴富 クラウンメロン 晴富

果物の王様と言われるマスクメロンのさらに最高の名をつけているクラウンメロン。大切な方へぜひ贈りたい逸品です。

質量(kg)約1.2 区分常温 包装形態簡易包装 賞味期限35 アレルギーなし 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]6/25~8/8【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1個
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15740965 103-010
8,200
8,856 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする