【百貨店包装対応】ラングドシャクッキーアソートメント18枚入

【百貨店包装対応】ラングドシャクッキーアソートメント18枚入 ゴディバ 【百貨店包装対応】ラングドシャクッキーアソートメント18枚入 ゴディバ 【百貨店包装対応】ラングドシャクッキーアソートメント18枚入 ゴディバ 【百貨店包装対応】ラングドシャクッキーアソートメント18枚入 ゴディバ 【百貨店包装対応】ラングドシャクッキーアソートメント18枚入 ゴディバ

チョコレートの味わいを楽しんでいただくことを大切にしたクッキーのアソートメント。チョコレートを練りこんで軽やかに焼き上げたラングドシャでチョコレートをサンドしました。ミルクとダーク、2種類のチョコレートの味わいをお楽しみいただけます。

種別スイーツ 区分常温 内容クッキー18枚(ミルクチョコレート・ダークチョコレート各9枚 包装形態百貨店包装(簡易包装) 賞味期限常温150日 アレルギー卵・乳・小麦 申込み期限[お申込み日]7/30まで[お届け期間]6/26~8/8 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15742496 205234
2,000
2,160 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする