【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏)

【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ 【百貨店包装対応】タルト・フリュイ・アソート S(春夏) アンリ・シャルパンティエ

彩られた季節のフルーツやナッツを使ったタルト4種に、フィナンシェやマドレーヌなどの焼き菓子を贅沢に詰合せ。

種別スイーツ 区分常温 内容【フィナンシェ】4個、 【マドレーヌ】4個、 【ラング・ド・シャ】〈プレーン〉3個、〈チョコレート〉3個【タルト・フリュイ】〈フロマージュ・フレーズ〉1個、〈ピスタチオ・シトロン〉1個、〈ペッシュ〉1個、〈シトロン〉1個、 包装形態百貨店包装(簡易包装) 賞味期限常温60日 アレルギー卵・乳・小麦 申込み期限[お申込み日]7/30まで[お届け期間]6/26~8/8 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15742575 HTA-30SSN3
3,000
3,240 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする