【百貨店包装対応】フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ 21個入
香ばしいアーモンドとバターの香りが引きたつフィナンシェと、ラム酒とレモンが香るマドレーヌとの詰合せ。
種別スイーツ
区分常温
内容【フィナンシェ】10個、【マドレーヌ】9個
包装形態百貨店包装(簡易包装)
賞味期限常温60日
アレルギー卵・乳・小麦
申込み期限[お申込み日]7/30まで[お届け期間]6/26~8/8
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.47MB)
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |
