曜日別特売

超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長

超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 - 協和精工超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 - 協和精工

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
全30種類を絞り込む
全長(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃径D1(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15775317KXDS-2031501243.12.7
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775326KXDS-2032501243.22.8
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775335KXDS-2033501243.32.9
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775351KXDS-2034501243.43
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775360KXDS-2035501243.53.1
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775369KXDS-2036501243.63.2
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775378KXDS-2037501243.73.3
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775387KXDS-2038501243.83.4
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775396KXDS-2039501243.93.5
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775405KXDS-20405015443.6
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775421KXDS-2041601564.13.7
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775430KXDS-2042601564.23.8
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775439KXDS-2043601564.33.9
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775448KXDS-2044601564.44
9,400
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
15775457KXDS-2045601564.54.1
10,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775466KXDS-2046601564.64.2
10,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775475KXDS-2047601564.74.3
10,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775491KXDS-2048601564.84.4
10,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775500KXDS-2049601564.94.5
10,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775509KXDS-20506018654.6
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775518KXDS-2051601865.14.7
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775527KXDS-2052601865.24.8
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775536KXDS-2053601865.34.9
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775545KXDS-2054601865.45
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775561KXDS-2055601865.55.1
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775570KXDS-2056601865.65.2
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775579KXDS-2057601865.75.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775588KXDS-2058601865.85.4
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775597KXDS-2059601865.95.5
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775606KXDS-20606020665.6
11,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする