A5 PJ管理ノート3冊P方眼罫 ボドニ

A5 PJ管理ノート3冊P方眼罫 ボドニ マルマン A5 PJ管理ノート3冊P方眼罫 ボドニ マルマン A5 PJ管理ノート3冊P方眼罫 ボドニ マルマン

BODONIは、ビジネスシーンやライフスタイル、様々な分野において、スキルアップや日々の生活を豊かにすることを目的としたノートブランドです。
・心置きなく落書きできるマルマンオリジナル60g/m2筆記用紙です。薄くても書き心地抜群です。

仕様●オーバーフラップOK サイズA5 質量(g)264 本体寸法(mm)縦210×横148×厚4 寸法(縦×横)(mm)本文:210×148 罫線5mm方眼罫 内容量1冊(40枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15825166 BN003P
800
799
879 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする