A5 建築立案ノート ボドニ
家づくりに必要な単位、尺貫法※を用いた4.55mmの方眼罫のノートです。尺貫法でデザインすることで実際の建築物とのギャップを少なくします。また短辺綴じなので、デスクでも見開いての使用もできます。表紙の内側にはポケットが付いており、必要な資料などをノートと一緒に保管し持ち運びも可能です。
・尺貫法4.55mm方眼採用 プロ仕様です。
・短編綴じのリングノート。各ページにタイトル付きミシン目付きです。
・他の資料も一緒に収納できるポケット付きです。
仕様●ツインワイヤOK
サイズA5
質量(g)200
本体寸法(mm)縦154×横233×厚14
寸法(縦×横)(mm)本文:148×220
罫線4.55mm方眼罫
内容量1冊(50枚)