曜日別特売

超強力マグフック 1.5kg回転フック

超強力マグフック 1.5kg回転フック - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 1.5kg回転フック - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 1.5kg回転フック - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 1.5kg回転フック - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 1.5kg回転フック - SONIC(ソニック)[文具]超強力マグフック 1.5kg回転フック - SONIC(ソニック)[文具]

フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に取り付けが可能です。/強力マグネットフックでキッチンやデスク、ロッカー等のスチール壁面を有効利用できます。/最大保持荷重1.5kgf/着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!/上下左右、自由自在に動く可動フック/限られたスペースを有効利用できる薄型フォルム。

商品40×49×21mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15836978MG-7481-W
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする