スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO

スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO - ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO - ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO - ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO - ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO - ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI PRO - ZHIYUN

SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。
様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。
また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。
最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。

付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール、フィルライト×1、フィルライト用カラーフィルター×4、リストストラップ、収納用バッグ適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873299-
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする