6つの出力リレーでUPSステータスを表示し、4つの入力コンタクトでUPSの制御と検証を行います。ユニバーサルI/Oポートと環境センサーを使用することで、環境条件に基づいた制御と検証が可能。またウェブUIを介してステータスやイベントに基づくUPS設定や出力リレー、入力コンタクト、環境センサーのアクションを構成します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980