dynabook T6/Y (アッシュゴールド)
WUXGA/Wi-Fi 6E/約1990g
仕様●ディスプレイサイズ:16.0型●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)
解像度1920×1200
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(PD対応)×1(左側面1)
内容量1台