金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定)

金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー) 金属サイディングはる一番 スマートスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー)

モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
不燃・準不燃材料認定を取得しています。
断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。
鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。

材質【鋼板】遮熱性フッ素 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16【鋼板】0.27 保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法【張り方】縦横 芯材ポリイソシアヌレートフォーム 質量(kg/枚)4.6 認定番号【不燃材料】NM-5113(1) 働き幅(mm)400 内容量1セット(2枚)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。
※スマートスパンHは他柄と実形状が違うため、他柄とのかん合はできません。
※スマートスパンHは、スマートスパン(芯材:硬質ウレタンフォーム)と同一意匠です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15906181 MF4A9BE1 コモンホワイト 【色相】5.6GY【明度】8.4【彩度】0.4
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
15906190 MF4A9BU1 メタリックシルバー 【色相】5.2P【明度】7.6【彩度】0.3
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
15906199 MF4A9BB1 クリアゴールド 【色相】0.9Y【明度】6.9【彩度】0.6
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
15906208 MF4A9BD1 グラングレー 【色相】1.1R【明度】4【彩度】0.2
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
15906217 MF4A9BW1 ディープグリーン 【色相】1.2BG【明度】3.8【彩度】0.7
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
15906226 MF4A9BX1 メタリックブルー 【色相】6.6PB【明度】3.4【彩度】2.2
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
15906235 MF4A9BL1 コモンブラック 【色相】0.4P【明度】2.7【彩度】0.3
22,480
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする