ナースバン小 8枚 7CMX5CM

ナースバン小 8枚 7CMX5CM - サンプラネット

やけど、切り傷、すり傷などの創傷面をやさしく保護します。
使用方法
アルミガーゼ面を傷口に当てて、包帯、絆創膏などで固定してください。

用途やけど、きり傷、すり傷など創傷面の保護医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10009000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15905158-
500
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする