設定情報
販売価格(税別)¥24,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】オーダーサイズマット アーバンライン 全辺ふち付

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】オーダーサイズマット アーバンライン 全辺ふち付 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。

注文コード15909586 用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに 材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約10.0(パイル8.0、ベース2.0) 質量(kg/m2)約3.8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: (2.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 700 / 税込 770
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする