曜日別特売

エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)

エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) - 信越化学工業

食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。

用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品
注意
※海外法規制対応製品ですが、ECサイトでご購入時は国内でのみご使用ください。海外法規については品質管理等のご担当様にご確認をお願いします。
※納期は標準納期です。生産状況により左右されますのでご注文後のキャンセルはお受け出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15910241KM-72GS1本(1kg)
オープン
8,498
9,178(税込)
39日以内出荷
返品不可
15910250KM-72GS1箱(1kg×10本)
オープン
44,980
48,578(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする