カクダイ
共用散水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
共用栓カギ:790-706(1個付き)
567-011付き(取付ネジG1/2)
仕様
固定コマ
付属品
共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)
ねじ径
G1/2
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじサイズ
PJ1/2
カップリング有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15929676
703-241
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください