HIDISC
PD対応AC充電器20W 2ポート
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途
スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色
ホワイト
質量(g)
約50
入力
100-240V~50/60Hz
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Type-Cポートで充電する場合はパワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
出力
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923550
HD-AC2P20WH
2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1)
Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A/Type-C+Type-A total:5V/3A最大
約H45×W43×D28.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください