脱脂用シリコンオフ

脱脂用シリコンオフ - PROST's
(3件のレビュー)

塗装下地の脱脂に

用途脱脂用成分シリコンオフ(脱脂剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15929475c-21個(2L)22L
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
15929457c-161個(16L)1616L
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
15929466c-41個(4L)44L
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
15929491c-11個(1L)11L
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 塗装下地に

バイクのガソリンタンクを塗装するため購入しました。
そのほかに、油汚れがキツイ金属部品をつけおき洗浄にも使用しています。
なんとなく灯油に近い感じです。

2025-08-13
用途: 塗装前の脱脂
その他業種

これまではパーツクリーナーを使ってましたが、こちらの方がローコストでGoodですね。

2025-05-04
用途: 塗装前の脱脂
WORKS HOBBY卸売・小売業

乾燥時間も丁度良くしっかり脱脂できます。
良い製品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする