東京 日本橋「にんべん」 至福の一椀 おみそ汁・お吸い物詰合せ
国内製造のかつおぶしと昆布の粉末を使用した風味豊かなおみそ汁と、白だしと昆布だしを使用した上品なお吸い物の詰合せです。
区分常温
内容おみそ汁(わかめ8.5g×2・豚汁11.1g×2・赤だしなめこ8.4g×2・焼なす8.5g・豆腐とねぎ9.7g・あおさ8.1g・かに9.5g)、お吸い物(ふわっと玉子6.7g・ねばり野菜7.6g)×各2
包装形態簡易包装
賞味期限製造後540日
アレルギー小麦,卵,カニ,さば,大豆,豚肉,やまいも,ゼラチン
申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.47MB)
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります