「法善寺あられ」海鮮あられ

「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ

区分常温 内容あられ3種(伊勢海老風・帆立・蟹風味)340g個包装ミックス 包装形態簡易包装 賞味期限製造後120日 アレルギー小麦,エビ,カニ,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15937331 KM-30
3,000
3,240 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする