夕張メロンと「トンデンファーム」生ハム

夕張メロンと「トンデンファーム」生ハム 北海道トンデンファーム 夕張メロンと「トンデンファーム」生ハム 北海道トンデンファーム 夕張メロンと「トンデンファーム」生ハム 北海道トンデンファーム 夕張メロンと「トンデンファーム」生ハム 北海道トンデンファーム

香りと食感が大変上品で、なめらかな舌触りが特長の夕張メロンと「トンデンファーム」の生ハムをセット。

区分冷蔵 内容夕張メロン(約1.3kg)、スモーク生ハム40g×3 包装形態包装不可 賞味期限製造後30日 アレルギー豚肉 申込み期限[お申込み日]7/5まで[お届け期間]7/5~8/8【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15936299 Q14-3Y
5,000
5,400 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする