ウェルチギフト

ウェルチギフト ウェルチ ウェルチギフト ウェルチ

区分常温 内容ウェルチ100(コンコードグレープ×2・アップル×6・パインアップルブレンド×2・マンゴーブレンド×3・ホワイトグレープ&レモン×3・ピーチブレンド×6)各160g 包装形態簡易包装 賞味期限製造後450日 アレルギーオレンジ,もも,りんご 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15938286 W30T
3,400
3,672 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする