「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット

「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド 「浜名湖つるや」監修 浜松うなぎ蒲焼セット ノーブランド

浜松の老舗うなぎ店「浜名湖つるや」監修のうなぎです。厳選した浜名湖のうなぎのみを使用し、丹精込めて作り上げています。

区分冷凍 内容うなぎ蒲焼(無頭)110g・たれ・さんしょう・お吸いもの×各2(うなぎは静岡県産原料を使用、静岡県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限出荷後30日 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15935967 Y4-8
6,500
7,020 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする