清水五条 京料理「ほった」監修 うなぎ蒲焼

清水五条 京料理「ほった」監修 うなぎ蒲焼 ノーブランド 清水五条 京料理「ほった」監修 うなぎ蒲焼 ノーブランド 清水五条 京料理「ほった」監修 うなぎ蒲焼 ノーブランド 清水五条 京料理「ほった」監修 うなぎ蒲焼 ノーブランド 清水五条 京料理「ほった」監修 うなぎ蒲焼 ノーブランド

京料理「ほった」店主監修のうなぎ蒲焼。活きたままのうなぎを一尾ずつさばき、遠赤外線で焼き上げました。

区分冷蔵 内容うなぎ蒲焼(カット)60g・蒲焼のたれ・山椒×各3(うなぎは愛知県産原料を使用、愛知県にて加工) 包装形態包装不可 賞味期限出荷後14日 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15936001 A4-1B
4,700
5,076 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする