京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味

京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド

京料理「たん熊北店」に伝わるたれを用いてうなぎの持つ旨さを料亭の味に仕上げました。

区分冷蔵 内容うなぎ蒲焼(カット)80g・たれ10ml・山椒0.2g×各3(うなぎは国産原料を使用、静岡県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限出荷後50日 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15937175 TKUKSSB
7,000
7,560 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする