東京 目黒「鳥しき」監修 名物炭火伊達鶏の親子丼セット
【焼き鳥を和食の華に極めた予約困難店「鳥しき」、〆の親子丼。】ミシュランガイド東京・横浜・鎌倉2011で1つ星を獲得。世界中から予約が殺到し、常連でも予約が困難な焼き鳥屋の名店。焼き鳥屋の親子丼にこだわり、炭の薫香を付けた味わい深い伊達鶏でつくる親子丼。同封の京都・祇園の老舗「原了郭」の黒七味をかけてお召しあがりください。
区分冷凍
内容約2人前/炭火の薫香付き伊達鶏160g、きざみ海苔1g×4、親子丼のたれ60g・黒七味0.2g×各2
包装形態包装不可
賞味期限出荷後30日
アレルギー小麦,大豆,鶏肉,ごま
申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8
持参包装不可
内容量1セット
関連資料:
包装形態一覧(0.47MB)
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります