山梨県産 桃&ハウスみかん

山梨県産 桃&ハウスみかん ノーブランド 山梨県産 桃&ハウスみかん ノーブランド

みずみずしいおいしさの夏の果実桃と、甘みと酸味のバランスがよいハウスみかんの詰合せです。

区分冷蔵 内容桃約250g×4個、ハウスみかん(M又はSサイズ、合計約800g、8~10個)(佐賀県又は愛知県産) 包装形態簡易包装 アレルギーもも 申込み期限[お申込み日]7/5まで[お届け期間]7/5~8/8【着日指定不可】 持参包装不可 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15936615 Y14-3B
5,500
5,940 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする