鎌倉ハム富岡商会 鎌倉ハム富岡商会の 進物 鎌倉ハム富岡商会の お中元 鎌倉ハム富岡商会の 2025年お中元特選品 「鎌倉ハム富岡商会」特選ハム・やきぶた詰合せ 「鎌倉ハム富岡商会」特選ハム・やきぶた詰合せ 注文コード 15937997 注文コード 15937997 区分冷蔵 内容特選ロースハム320g、直火焼やきぶた170g、特選ももハム270g 包装形態簡易包装 賞味期限製造後55日 アレルギー小麦,大豆,豚肉,りんご 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装不可 内容量1セット 関連資料: 包装形態一覧(0.47MB) 注意 ※こちらの商品はWEB注文のみになります お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KN-526T 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15937997 KN-526T ¥5,000 ¥5,000 ¥5,400 (税込) 9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 この商品を贈る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハム・肉・肉加工品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 福留ハム 国産牛使用ローストビーフ 福留ハム 税込¥4,266 ¥3,950 バスケットへ 福留ハム 国産豚肉使用ハム・ソーセージセット 福留ハム 税込¥4,320 ¥4,000 バスケットへ オリーブ豚バラ肉チャーシュー255g 焼き豚P 税込¥3,888 ¥3,600 バスケットへ 札幌バルナバハム 札幌開拓使セット 札幌バルナバハム 税込¥4,320 ¥4,000 バスケットへ 牛肉100%のハンバーグと黒トリュフソース ラ・ベットラ・ダ・オチアイ 税込¥5,400 ¥5,000 バスケットへ 国産豚肉味噌ダレ焼肉1kg 焼き豚P 税込¥4,320 ¥4,000 バスケットへ 田崎真也セレクション ローストビーフ&ハンバーグギフト 田崎真也 税込¥3,780 ¥3,500 バスケットへ 炭焼きみそ漬け焼豚とハムセット マイスター山野井 税込¥5,400 ¥5,000 バスケットへ 相模ハム 本麗バラエティギフト 相模ハム 税込¥3,888 ¥3,600 バスケットへ 「ラ・ロシェル」坂井宏行監修 こだわりのローストビーフ ラ・ロシェル 税込¥5,400 ¥5,000 バスケットへ 京都「モリタ屋」A5国産黒毛和牛 すき焼き用 京都モリタ屋 税込¥5,400 ¥5,000 バスケットへ 6大ブランド和牛食べくらべミニステーキ ノーブランド 税込¥10,800 ¥10,000 バスケットへ 「賛否両論」ローストビーフとローストポークギフト 賛否両論 税込¥4,644 ¥4,300 バスケットへ 神戸「ステーキハウス縁」監修 黒毛和牛ロールステーキ ステーキハウス縁 税込¥5,076 ¥4,700 バスケットへ 黒毛和牛5種と牛タンの花盛り焼肉用 ノーブランド 税込¥7,560 ¥7,000 バスケットへ 信州ハム 爽やか信州軽井沢セット 信州ハム 税込¥4,320 ¥4,000 バスケットへ 大山ハム 食の匠工房詰合せ 大山ハム 税込¥5,400 ¥5,000 バスケットへ 炭焼き焼豚二種セット マイスター山野井 税込¥5,940 ¥5,500 バスケットへ オリーブ豚(香川県産)の手作りハンバーグ7個 焼き豚P 税込¥5,400 ¥5,000 バスケットへ 「利久」厚切り牛たんセット 利久 税込¥5,940 ¥5,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウその他進物お中元2025年お中元特選品食品ハム・肉・肉加工品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする マイページ 最近見た商品