Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 建材・エクステリア Panasonic(パナソニック)の 内装資材 Panasonic(パナソニック)の 床・階段関連部材 ウスイータ階段幅木セット廻り部用WY ウスイータ階段幅木セット廻り部用WY 注文コード 省施工でスピーディにリフォームが可能です。 用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 長さ(mm)1200 幅(mm)60 厚さ(mm)9 色ホワイトオーク柄 グリーン購入法適合 内容量1箱(3枚) 関連資料: (0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) 注意 ※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。 ※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MYU1RLH13KWY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15943448 MYU1RLH13KWY ¥6,400 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 床見切り材 モノタロウ 税込¥8,798~ ¥7,998~ 【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット 萩原 税込¥7,038~ ¥6,398~ お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 萩原 税込¥2,528~ ¥2,298~ 上級 引目織 い草カーペット 谷川 萩原 税込¥3,958~ ¥3,598~ ピターら コットンパイル ラグ+アンダーラグセット 2帖用 萩原 税込¥10,888 ¥9,898 ピターら コットンパイル ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 税込¥13,178 ¥11,980 ピターら メレンゲ ラグ+アンダーラグセット 2帖用 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 ピターら メレンゲ ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 ピターら ラグパッド コットンパイル 2帖用 萩原 税込¥4,948 ¥4,498 ピターら ラグパッド コットンパイル 3帖用 萩原 税込¥6,928 ¥6,298 ピターら ラグパッド メレンゲタッチ 2帖用 萩原 税込¥4,398 ¥3,998 ピターら ラグパッド メレンゲタッチ 3帖用 萩原 税込¥5,388 ¥4,898 ピターら ラグパッド 接触冷感 2帖用 萩原 税込¥5,938 ¥5,398 ピターら ラグパッド 接触冷感 3帖用 萩原 税込¥7,918 ¥7,198 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 2帖用 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 ピターら 接触冷感 ラグ+アンダーラグセット 3帖用 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) 萩原 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 高反発 アンダーラグ 3帖用 ピターら(圧縮梱包) 萩原 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 障子紙 赤峰 マルアイ 税込¥802 ¥729 バスケットへ 一枚貼障子紙 マルアイ 税込¥868 ¥789 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材床・階段関連部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装資材」にはこんなカテゴリがあります 下地材 カーペット・フロア 壁紙・シート ドア・ラッピング部材 床・階段関連部材 襖部材 敷居部材 欄間・組子 タイル キッチンパネル・化粧板 内装資材関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品