曜日別特売

ブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式

ブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WAREブックスタンド 読書台 パソコンスタンド 360度回転式台座 折りたたみ式 - AFF WARE

軸が360°回転してどんな方向からでも見やすいブックスタンド。
クリップがコピー用紙から分厚い本のページまでしっかりサポート。
PCを立てかけたりレシピ本を開いたまま作業することができます。

用途本やPCのスタンドとして質量(kg)1.3規格A4、厚さ60mmまで天板寸法(cm)23.6×29.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16026145AFF-KBS001-NTナチュラル
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
16026161AFF-KBS001-BRブラウン
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする