スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無

スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 - MEIHO(ワキタ)

堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。
排水が少ない省ドレン設計です。
吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。
取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。

用途
工場や作業現場の熱対策として。
イベント、展示会等の暑さ対策として。
その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装本体寸法(mm)幅410冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂内容量1台
注意
※定格20A以上のコンセントで単独で使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16044169MSC25-1
オープン
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする