曜日別特売

ケーブルボックス ルーター収納

ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)ケーブルボックス ルーター収納 - YAMAZEN(山善)

タップやルーターをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
大型のモデムも隠せる大型ハイタイプと合わせた2サイズ展開
内側が放熱しやすいオープン仕様
巾木カットされているので、壁に付けてすっきり隠す収納
内側には固定棚が1段あり、電源タップを収納可能
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
中棚両端にも配線孔があり、内部でコード通し可能
スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能
天板は固定式
内側も塗装あり(底面は無塗装)
巾木カット: 約2×9.5cm

用途ルーター、ケーブル収納に。 電源タップ 収納 モデム コードボックス テーブルタップ タップボックス コンセント収納 ケーブルタップ材質天然木桐(ラッカー塗装)寸法(横×縦)(cm)【スリット窓】40.5×5内容量1個
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956355KTS-L(WW)1.5【中棚コード孔】約4×4【天板スリット】約2×843×16.5×45【天板】40.5×15×こぼれ止め2.5【中棚下】40.5×15×22.5【中棚】40.5×15×17
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
15956371KTS-LH(WW)2【天板スリット】2×8【中棚コード孔】約4×443×16×60【天板】40.5×14.5×こぼれ止め2.5【中棚】40.5×14.5×13【中棚下】40.5×14.5×41.5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする