鮮度たもつくん

鮮度たもつくん オルディ 鮮度たもつくん オルディ 鮮度たもつくん オルディ 鮮度たもつくん オルディ 鮮度たもつくん オルディ

冷蔵庫に入れるだけ!野菜・果物が長持ち!冷蔵室・冷蔵庫の野菜室にアルミ袋から本体を取り出してセットしてください。野菜・果物の老化を促進する「エチレンガス」を吸着・分解。エチレンガスから果物・野菜を守り、鮮度を長持ちさせます。

用途冷蔵庫 野菜 果物 鮮度保持 材質ポリプロピレン・ポリスチレン、天然ゼオライト、過マンガン酸カリウム 寸法(mm)約90×140×厚さ20 交換目安約4ヶ月 内容量(g)約28 内容量1個
注意
※冷凍室で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15959399 -
オープン
689
758 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする