FOGLIA
ベル
工具不要の簡単取付ベル
用途
自転車用ベル
材質
アルミ
直径(Φmm)
32
質量(g)
21
適合ハンドル径(Φmm)
19.2ー31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15998258
NH-B709AP
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15998267
NH-B709AP
ブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください